Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 102dB, Frontplattenmontage, 3V dc→16V dc, Intern, ø 41.8mm, 41.8 (Dia.) x 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 102dB, Frontplattenmontage, 3V dc→16V dc, Intern, ø 41.8mm, 41.8 (Dia.) x 22mm
RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 102dB, Frontplattenmontage, 3V dc→16V dc, Intern, ø 41.8mm, 41.8 (Dia.) x 22mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7542015
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7542015
EAN/GTIN:
     5056112120605
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Frontplattenmontage
Versorgungsspannung min. = 3V dc
Versorgungsspannung max. = 16V dc
Schallpegel = 102dB
Drive Typ = Intern
Tonart = Dauerton
Durchmesser = 41.8mm
Länge = 59.5mm
Höhe = 22mm
Abmessungen = 41.8 (Dia.) x 22mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Frequenz max. = 3.3kHz
Versorgungsstrom = 40mA

RS PRO V16
Weitere Informationen:
Montageart:
Frontplattenmontage
Versorgungsspannung min.:
3V dc
Versorgungsspannung max.:
16V dc
Schallpegel:
102dB
Drive Typ:
Intern
Tonart:
Dauerton
Durchmesser:
41.8mm
Länge:
59.5mm
Höhe:
22mm
Abmessungen:
41.8 (Dia.) x 22mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Frequenz max.:
3.3kHz
Versorgungsstrom:
40mA
Weitere Suchbegriffe: Piezo Buzzer, Piezo Summer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, rs pro piezo buzzer, piezo buzzer, piezo summer 102db, 7542015, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, RS PRO, KPEG420, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.