Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Abisolierwerkzeug, Lichtwellenleiter 1.9 → 3mm, 99 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Abisolierwerkzeug, Lichtwellenleiter 1.9 → 3mm, 99 mm
RS PRO Abisolierwerkzeug, Lichtwellenleiter 1.9 → 3mm, 99 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7541160
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7541160
EAN/GTIN:
     5056112120421
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabeltyp = Lichtwellenleiter
Abziehbereich = 1.9 → 3mm
Größe min. = 1.9mm
Größe max. = 3mm
Gesamtlänge = 99 mm

Werkzeug für Einzelfaserzugang – 5 Kanäle. Werkzeug eigens entwickelt für Zugang zu einzelnen optischen Fasern in losen Pufferrohren durch Schaben. 5 Kanäle für verschiedene Rohrgrößen (1,9 mm, 2,2 mm, 2,5 mm, 2,7 mm, 3,0 mm). Verriegelungsmechanismus für sicheres Schaben des Rohrs Feste Klinge, kein Einstellen erforderlich Schabt eine präzise Öffnung, um eine Beschädigung der Faser zu vermeiden Ergonomisches Design
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Lichtwellenleiter
Abziehbereich:
1.9 → 3mm
Größe min.:
1.9mm
Größe max.:
3mm
Gesamtlänge:
99 mm
Weitere Suchbegriffe: LWL Abisolierwerkzeug, rs pro abisolierwerkzeug, abisolierer, 7541160, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, RS PRO, 80930, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,51*
€ 240,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,33*
€ 239,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,64*
€ 226,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,93*
€ 206,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,44*
€ 188,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
Zubehör
TE Connectivity
1981944-1
ab € 265,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.