Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Abisolierwerkzeug, Lichtwellenleiter 1.6 → 6mm, 96 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Abisolierwerkzeug, Lichtwellenleiter 1.6 → 6mm, 96 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7541157
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7541157
EAN/GTIN:
     5056112120414
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabeltyp = Lichtwellenleiter
Abziehbereich = 1.6 → 6mm
Größe min. = 1.6mm
Größe max. = 6mm
Gesamtlänge = 96 mm

Faserrohr-Kerbwerkzeug. Einfach zu verwendendes Rohr-Kerbwerkzeug für eine präzise Ringkerbe ohne Beschädigung der Fasern. Das Rohr kann dann durch leichtes Biegen an der Kerbe gebrochen werden. Breite Auswahl von Rohrgrößen: 1,6 → 6,0 mm Feste Klinge, keine Einstellung erforderlich Fingerbohrung für einfaches Drehen
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Lichtwellenleiter
Abziehbereich:
1.6 → 6mm
Größe min.:
1.6mm
Größe max.:
6mm
Gesamtlänge:
96 mm
Weitere Suchbegriffe: LWL Abisolierwerkzeug, rs pro abisolierwerkzeug, abisolierer, 7541157, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, RS PRO, 80980, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
Zubehör
TE Connectivity
1981944-1
ab € 265,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.