Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allegro Microsystems Hall-Effekt-Sensor SMD Linear SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7532018
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     A1326LLHLT-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ = SMD
Magnet-Typ = Linear
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Linearer Hall-Effekt-Sensor A1324/5/6 mit analogem Ausgang, Allegra Microsystems. Die linearen Allegro-Hall-Effekt-Sensor-ICs A1324/5/6 bieten eine Ausgangsspannung, die proportional zum angewandten Magnetfeld ist. Sie verfügen über eine Ruhe-Ausgangsspannung von 50 % der Versorgungsspannung und sind auf Empfindlichkeiten von 5,0 mV/g, 3,125 mV/g bzw. 2,5 mV/g vorprogrammiert. Jeder IC integriert ein Hallelement, temperaturkompensierende Schaltkreise, einen Kleinsignal-Verstärker mit Verstärkungsfaktor, eine eingespannte Niedrigimpedanz-Ausgangsstufe und eine proprietäre dynamische Offset-Annullierungstechnik. Erhältlich in einem 3-poligen Ultra-Mini-SIP-Gehäuse und einem 3-poligen SMD-SOT-23-Gehäuse. Temperaturstabile Ruhe-Ausgangsspannung und Empfindlichkeit Ausgangsspannung proportional zur magnetischen Flussdichte Rauscharmer Ausgang erhöht die Genauigkeit Präzise Wiederherstellbarkeit nach Temperaturwechsel Ratiometrisch mit erweitertem Ausgangsspannungsbereich Großer Umgebungstemperaturbereich: –40 °C bis 150 °C Immun gegen mechanische Belastungen. Zuverlässigkeit von Halbleitern Verbesserte EMV-Leistung für strenge Kfz-Anwendungen
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ:
SMD
Magnet-Typ:
Linear
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, hall effekt sensor, 7532018, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Allegro Microsystems, A1326LLHLTT, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,08*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.