Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Halter für 3-mm-LED LED-Abstandshalter, Ø 4.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7529034
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     ELM 2-250
EAN/GTIN:
     5059041760409
Suchbegriffe:
LED-Abstandshalter
LED-Fassung
LED-Halter
LED Array
Durchmesser = 4.8mm
Zur Verwendung mit = 3-mm-LED
Serie = ELM 2

Selbstsichernde LED-Befestigungen Bivar Serie ELM 2. Die LED-Abstandshalter der Serie ELM 2 von Bivar wurden für 3-mm-LEDs (T-1) entwickelt. Die selbsthaltenden LED-Befestigungen der Serie ELM 2 dienen als Befestigung mit Kabelanschlüssen und sorgen für eine gleichmäßige Ausrichtung und Anhebung der LEDs für eine einfachere Montage, größere Gleichmäßigkeit und einfache Verbesserung von Anzeigen. Passend für 3-mm-LEDs mit 2 Kabeln Bestehend aus stranggepresstem PVC
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.8mm
Zur Verwendung mit:
3-mm-LED
Serie:
ELM 2
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, bivar led-halter, led abstandshalter, 7529034, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Halter, Bivar, ELM2250, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Holders
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1000
€ 25,00*
ab € 0,0462*
€ 0,0911*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,051*
€ 0,0928*
1
€ 5,90*
ab € 0,0546*
€ 0,3464*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0928*
€ 0,1104
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0723*
€ 0,086
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0688*
€ 0,0819
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.