Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique 9007 Endschalter, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP65, IP66, IP67, Zinkdruckguss, 20A Anschluss M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Telemecanique 9007 Endschalter, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP65, IP66, IP67, Zinkdruckguss, 20A Anschluss M20
Telemecanique 9007 Endschalter, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP65, IP66, IP67, Zinkdruckguss, 20A Anschluss M20
Artikel-Nr.:
     108EL-7528750
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9007FTUB5M11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP65, IP66, IP67
Strom max. = 20A
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Wechselspannung max. = 600V
Gleichspannung max. = 600V
Anschlussausführung = M20
Serie = 9007
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 118.36mm
Betriebstemperatur max. = +85°C

VDE0660, IEC947-5-1. UL, CSA. Für den Endschalter ist eines der aufgeführten Hebelarmstellglieder erforderlich. Square D TUB-Endschalter, IP66. Universalschalter, auf 11 verschiedene Betriebssequenzen einstellbar Robuster Hochleistungsschalter Hebelarme für hohe Beanspruchung erhältlich Geeignet für Anwendungen mit hoher Beanspruchung, z. B. Bergbau, Eisenbahn, hoch belastbare Handhabungsgeräte Einführung von unten M20 Leitungseinführung
Weitere Informationen:
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP65, IP66, IP67
Strom max.:
20A
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Wechselspannung max.:
600V
Gleichspannung max.:
600V
Anschlussausführung:
M20
Serie:
9007
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
118.36mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, endschalter telemecanique, mechanischer sicherheitsschalter, 7528750, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Telemecanique Sensors, 9007FTUB5M11, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,29*
€ 525,76*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 455,80*
€ 531,51*
Lager 108
Frei Haus
ab € 461,75*
€ 551,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,71*
€ 656,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,41*
€ 639,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,36*
€ 607,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,63*
€ 571,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,75*
€ 549,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.