Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Ultra-Lock konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig Stecker gerade / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7527372
Hersteller:
     Brad from Molex
Herst.-Nr.:
     1200790263
EAN/GTIN:
     5059045874850
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 4x0,34mm²
sensorkabel
Serie = Ultra-Lock
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Mantelmaterial = PVC
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Betriebsspannung = 60 V
Schutzart = IP69K
Betriebstemperatur min. = -30°C

CSA Datei Nr.: LR6837 (3-, 4- und 5-polige Versionen). Kabeltypen: W0xxxxxP03xxxx: Schwarzer PUR/PVC-Kabelummantelung, 0,34 mm ;sup>2 ;/sup> PVC-Leiter, 300 V, 80 °C W0xxxxxE03xxxx: Gelber PVC-Ummantelung, 0,34 mm ;sup>2 ;/sup> PVC-Leiter, 300 V, 80 °C, UL AWM 2464 W0xxxxxH08xxxx: Schwarzer PUR-Ummantelung, 0,25 mm ;sup>2 ;/sup> PVC-Leiter, 300 V, 80 °C, raucharm/halogenfrei (LS0H), UL AWM 2119 W0xxxxP45xxxx: Schwarzer PUR Umhüllung, geschirmt. Einseitige M12 Stecker-Kabelsätze Brad® Ultra-Lock®. Einseitige M12 Stecker-Anschlusskabelsätze Brad® Ultra-Lock® mit PUR-Steckverbindern mit Druck-Drehverriegelung und vergoldeten Kontakten aus Kupferlegierung. Die einseitigen M12 Stecker-Kabelsätze Ultra-Lock® von Brad® sind mit geraden (W04006, W08006) oder rechtwinkligen (W04007) Anschlüssen mit einer Vielzahl von Kabeltypen und Kabelmänteln erhältlich. Druck-Drehverriegelungsmechanismus für zuverlässige Verbindung Formschlüssige Verriegelung für gute Leistung in Umgebungen mit starker Vibration Abdichtung ermöglicht Waschen und Verwendung in Anwendungen mit temporärem Eintauchen 3-, 4- und 5-polige Versionen sind untereinander steckbar IP67, NEMA 6
Weitere Informationen:
Serie:
Ultra-Lock
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Mantelmaterial:
PVC
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
gerade
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Betriebsspannung:
60 V
Schutzart:
IP69K
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: sensorkabel 2m, 7527372, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Brad from Molex, 1200790263, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brad from Molex
1200850003
ab € 13,02*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 64,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.