Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brad from Molex Ultra-Lock Sensor-Box 10 → 30V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7519217
Hersteller:
     Brad from Molex
Herst.-Nr.:
     1201190001
EAN/GTIN:
     5059045873624
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 5m
sensorkabel
Betriebsspannung = 10 → 30V dc
Serie = Ultra-Lock
Kabellänge = 5m

M12-Abzweigdose Brad® Ultra-Lock® mit einfach verdrahteten Anschlüssen und PUR HR-Kabel. M12-Abzweigdosen Brad® Ultra-Lock® mit verschiedenen einzelnen 4-poligen M12-E/A-Buchsenanschlüssen und einem schwarzen PUR-Kabel mit verschiedenen Leitern in 0,34 mm ;sup>2 ;/sup> und 3 x 0,75 mm ;sup>2 ;/sup>. Die M12-Abzweigdose Ultra-Lock® von Brad® ist für den Einsatz mit PNP-Sensoren vorgesehen und nimmt Kabelsätze mit Ultra-Lock und M12-Gewinde auf. Vollständig vergossene, im Werk montierte Bauweise für einfache Installation LED-Anzeige für Betrieb und Sensorauslösung Dank PUR-Homerun-Kabel kann auf zusätzliche Installationskomponenten verzichtet werden Ein Eingang/Ausgang pro Anschluss IP67, NEMA 6
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
10 → 30V dc
Serie:
Ultra-Lock
Kabellänge:
5m
Weitere Suchbegriffe: 7519217, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, Brad from Molex, 1201190001, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,30*
€ 280,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,14*
€ 269,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,27*
€ 246,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,34*
€ 240,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,41*
€ 218,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.