| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7519132 Herst.-Nr.: 1200698039 EAN/GTIN: 5059045869757 |
| |
|
| | |
| Serie = Micro-Change Leiterquerschnitt = 0,34 mm² Länge = 2m Gender Steckverbinder 1 = Buchse Gender Steckverbinder 2 = Stecker Kodierung = A Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse
Zweiseitige Kabelsätze Brad® Micro-Change® M12, A-codiert, geschirmtes Kabel. Zweiseitige Kabelsätze Brad® Micro-Change® mit einzelnen M12-Keilnuten (A-Codierung), PUR-Steckverbindergehäuse und vergoldeten Kupferkontakten. Diese zweiseitigen Kabelsätze der Serie Brad® Micro-Change® sind gerade Buchse auf geraden Stecker (885S30) mit geschirmtem 0,34-mm²-Kabel. IEC-konforme M12 Kabelsatz-Baugruppe IP67, NEMA 6 für raue Umgebungen Vibrationsschutz Weitere Informationen: | | Serie: | Micro-Change | Leiterquerschnitt: | 0,34 mm² | Länge: | 2m | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Kodierung: | A | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Steckverbinder 1 Gehäuseausführung: | Buchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sensorkabel 2m, 7519132, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Brad from Molex, 1200698039, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |