Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ACS310, 1-Phasen Frequenzumrichter 1,5 kW, 230 V ac / 7,5 A 0 → 500Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB ACS310, 1-Phasen Frequenzumrichter 1,5 kW, 230 V ac / 7,5 A 0 → 500Hz für Wechselstrommotoren
ABB ACS310, 1-Phasen Frequenzumrichter 1,5 kW, 230 V ac / 7,5 A 0 → 500Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     108EL-7518823
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     ACS310-01E-07A5-2
EAN/GTIN:
     6438177272632
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Leistung = 1,5 kW
Phase = 1
Versorgungsspannung = 230 V ac
Nennstrom = 7,5 A
Serie = ACS310
Feldbuskommunikationstyp = Modus
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz
STO = Nein
Filter inbegriffen = Ja
Gesamtbreite = 105mm

CE, C-Tick-Zulassungen, UL, cUL, GOST R und RoHS-Zulassung. Wechselrichter werden ohne Bedientafel geliefert, bitte separat bestellen. Motoren erfordern bei der Verwendung in Verbindung mit Drehzahlsteuerungen eventuell eine Verringerung, da ihre Kühlerlüfter bei geringerer Drehzahl möglicherweise nicht ausreichend Kühlung zuführen können; wenden Sie sich bei Hilfebedarf bitte an ABB. Lüfter- und Pumpenspezialist ACS310 – Antrieb mit regelbarer Drehzahl (VSD) und Einphasen-Eingang. Der Antrieb wird mit Parametern programmiert, und wie bei allen Antrieben von ABB sind die Parameter in logischen Gruppen angeordnet. Das Softwarepaket innerhalb des Antriebs enthält eine Vielzahl von Funktionen, mit denen die Steuerung mehrerer Pumpen und Lüfter in einfachen oder komplexen Arbeitsgängen möglich ist. Die Software unterstützt außerdem eine Vielzahl spezieller Reinigungs- und Wartungsfunktionen für diese Anwendungen, und Zeitgeberfunktionen (bei Ausstattung mit Hilfstastatur) kann zur Steuerung des Antriebs zu verschiedenen Tageszeiten verwendet werden. Zur Unterstützung der Einrichtung ist es möglich, vordefinierte „Makros auszuwählen, mit denen die spezialisierten Steuerungsfunktionen durch die Auswahl von nur 1 Parameter aus einer Liste konfiguriert werden. Zu den Makros gehören einige einfache beliebte „Start/Stop -Konfigurationen, PID-Regelung, bei der eine Anlagenvariable zur Steuerung einer beliebigen messbaren Variable verwendet werden kann, PFC (Pumpen- und Gebläsesteuerung), bei der mehrere Pumpen in eine Reihenfolge gebracht werden können, um einen Druck- oder Durchfluss-Sollwert zu steuern, sowie SPFC (Sanfte Pumpen- und Gebläsesteuerung), bei der weitere Parameter zur Steuerung der Druckänderungsrate eingestellt werden können. Die Antriebe verfügen außerdem über vorprogrammierte Schutzfunktionen wie die Leitungsreinigung für die präventive Instandhaltung. Die Motorsteuerung ist eine skalare Steuereinheit, die sich ideal für diesen Antrieb eignet, da die Software für eine effiziente Steuerung von Lüftern und Pumpen auf Expertenniveau entwickelt wurde. Das Antriebsdesign beinhaltet eine Reihe leistungsfähiger Funktionen mit Vorteilen hinsichtlich Steuerung und Schutz für Pumpen- und Lüftersysteme und deren erweiterte Anwendungen. Bei Bedarf an einem Antrieb für Anlagen wählen Sie bitte das Modell ACS355. Spezielle Steuerungsfunktionen für Lüfter und Pumpen Logischer Parametersatz mit kurzen und langen Ansichten; der Zugriff erfolgt über eine Auswahl von Tastaturen. Steuerung über E/A oder die eingebettete Feldbus-Schnittstelle Modbus EIA-485 Pumpen- und Lüfterfunktionen wie Pumpen- und Lüftersteuerung (PFC), Steuerung mehrerer DOL-Pumpen über 1 Antrieb. SPFC (Sanfte PFC), ideal für Bewässerungsanlagen oder verbesserte Leckageprävention Leitungsreinigungsfunktionen zum automatischen Reinigen blockierender Pumpen („Anti-Ragging ) Echtzeituhr (RTC) bei Ausstattung mit Hilfstastenfeld; Arbeitsgänge können über die internen zeitgesteuerten Funktionen ausgelöst werden Energieeffizienzrechner, Berechnung der durch den Antrieb gesparten Energie in Echtzeit Energieoptimierung; der Antrieb kann die niedrigsten Kosten für den Betrieb des Lüfters bzw. der Pumpe bestimmen. Lastanalyse für optimierte Auslegung von Antrieb, Motor und Prozess Mehrere Montagemöglichkeiten: Wand- oder DIN-Schienenmontage, Rückseite oder Seite, Schutzart IP20 Größenübergreifend einheitliche Höhe und Tiefe erleichtert die Konzeption des Schaltschranks (Kabelrinnen laufen parallel) Kann mit dem FlashDrop-Tool (Best.-Nr. 621-1329) im Gehäuse programmiert werden, was eine schnelle und einfache Einrichtung des Antriebs und Inbetriebnahme für die Massenfertigung ermöglicht, ohne dass eine ohne Stromzufuhr für den Antrieb notwendig ist Der Logo-Clip von ABB kann zugunsten der Markenetikettierung bei OEM auch ausgebaut werden Informationen zu Abmessungen usw. finden Sie in den Datenblättern. Vorteile. Der Antrieb ACS310 von ABB bietet eine Reihe von Vorteilen: Gesonderte spezialisierte Lüfter- und Pumpensteuerung Zeitgesteuerte Funktionen ermöglichen unterschiedliche Funktionsweisen des Antriebs zu verschiedenen Tageszeiten (erfordert Hilfstastenfeld) Verbessert die Motordrehzahlregelung im Vergleich zu DOL, weniger Probleme mit Undichtigkeiten usw. Auswahl von Tastenfeldern je nach Budget Hilft bei der Beseitigung von Problemen beim Starten und Stoppen sowie bei Blockaden in Pumpensystemen Kann mit anderen Automatisierungsvorrichtungen vernetzt werden (über E/A oder Modbus) Motorschutz und -steuerung auf hohem Niveau Hochentwickelte Wartungsauslöser Einphasennetz steuert einen 3-phasigen Motor
Weitere Informationen:
Leistung:
1,5 kW
Phase:
1
Versorgungsspannung:
230 V ac
Nennstrom:
7,5 A
Serie:
ACS310
Feldbuskommunikationstyp:
Modus
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
0 → 500Hz
STO:
Nein
Filter inbegriffen:
Ja
Gesamtbreite:
105mm
Weitere Suchbegriffe: abb frequenzumrichter 1,5kw, inverter, abb inverter, 7518823, Automation, Elektromotoren, ABB, ACS31001E07A52, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 193,01*
€ 230,37*
Lager 108
Frei Haus
ab € 210,96*
€ 256,58*
€ 5,90*
ab € 244,07*
€ 289,53*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 289,65*
€ 331,61*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,56*
€ 421,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,58*
€ 305,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,38*
€ 297,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,70*
€ 280,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,52*
€ 261,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,96*
€ 251,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
ACS-CP-C
ab € 42,45*
Zubehör
ABB
ACS-CP-A
ab € 132,31*
Zubehör
AXINDUS
90410400
ab € 560,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.