Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7515048
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SMAZ30-13-F
EAN/GTIN:
     5059043774978
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Diodenkonfiguration = EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1 W
Gehäusegröße = SMA
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 25mA
Zener Lastwiderstand max. = 15Ω
Rest-Sperrstrom max. = 500nA
Abmessungen = 4.6 x 2.92 x 2.1mm
Betriebstemperatur min. = -65 °C

Zenerdioden 1 W, SMAZ-Serie, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1 W
Gehäusegröße:
SMA
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
25mA
Zener Lastwiderstand max.:
15Ω
Rest-Sperrstrom max.:
500nA
Abmessungen:
4.6 x 2.92 x 2.1mm
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Weitere Suchbegriffe: sma zenerdiode, 7515048, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, SMAZ3013F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,98*
€ 21,3962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,07*
€ 11,9833
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,40*
€ 7,616
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.