Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 6.8V / 500 mW max, SOD-123 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7513803
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C6V8-7-F
EAN/GTIN:
     5059045994299
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 6.8V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = SOD-123
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 6%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 15Ω
Rest-Sperrstrom max. = 2µA
Abmessungen = 2.85 x 1.7 x 1.35mm
Betriebstemperatur min. = -65 °C

Zenerdioden, 500 mW, Serie BZT52, Diodes Inc. Zenerdioden, 500 mW SMD-Gehäuse: SOD-123
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
6.8V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
SOD-123
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
6%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
15Ω
Rest-Sperrstrom max.:
2µA
Abmessungen:
2.85 x 1.7 x 1.35mm
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode sod123, 7513803, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, BZT52C6V87F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,07*
€ 14,3633
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,10*
€ 4,879
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.