Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 5.6V / 200 mW max, SOD-323 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7513792
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C5V6S-7-F
EAN/GTIN:
     5059043789781
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 5.6V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 200 mW
Gehäusegröße = SOD-323
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 7%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 40Ω
Rest-Sperrstrom max. = 3µA
Abmessungen = 1.8 x 1.4 x 1.1mm
Temperaturkoeffizient = 0.25mV/°C

Zenerdioden 200 mW, Serie BZT52C..S, Diodes Inc. SMD-Gehäuse: SOD-323 (SC-76)
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
5.6V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
200 mW
Gehäusegröße:
SOD-323
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
7%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
40Ω
Rest-Sperrstrom max.:
3µA
Abmessungen:
1.8 x 1.4 x 1.1mm
Temperaturkoeffizient:
0.25mV/°C
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode sod123, 7513792, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, BZT52C5V6S7F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0622* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,50*
€ 19,635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,24*
€ 19,3256
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,35*
€ 18,2665
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 9,77*
€ 11,6263
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,90*
€ 9,401
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.