Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 4.7V / 500 mW max, SOD-123 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7513783
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C4V7-7-F
EAN/GTIN:
     5059043785608
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 4.7V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = SOD-123
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 7%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 80Ω
Rest-Sperrstrom max. = 3µA
Abmessungen = 2.85 x 1.7 x 1.35mm
Temperaturkoeffizient = -3.5 → 0.2mV/°C

Zenerdioden, 500 mW, Serie BZT52, Diodes Inc. Zenerdioden, 500 mW SMD-Gehäuse: SOD-123
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
4.7V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
SOD-123
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
7%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
80Ω
Rest-Sperrstrom max.:
3µA
Abmessungen:
2.85 x 1.7 x 1.35mm
Temperaturkoeffizient:
-3.5 → 0.2mV/°C
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode sod123, 7513783, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, BZT52C4V77F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0409* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,51*
€ 16,0769
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.