Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7513727
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C30-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Diodenkonfiguration = EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = SOD-123
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 7%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 2mA
Zener Lastwiderstand max. = 80Ω
Rest-Sperrstrom max. = 100nA
Abmessungen = 2.85 x 1.7 x 1.35mm
Betriebstemperatur min. = -65 °CmV/°C

Zenerdioden, 500 mW, Serie BZT52, Diodes Inc. Zenerdioden, 500 mW SMD-Gehäuse: SOD-123
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
SOD-123
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
7%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
2mA
Zener Lastwiderstand max.:
80Ω
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Abmessungen:
2.85 x 1.7 x 1.35mm
Betriebstemperatur min.:
-65 °CmV/°C
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode sod123, 7513727, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, BZT52C307F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0104*
  
Preis gilt ab 1.875.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0159*
€ 0,0189
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0151*
€ 0,018
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,015*
€ 0,018
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,0171
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0131*
€ 0,0156
pro Stück
ab 1875000 Stück
€ 0,0104*
€ 0,0124
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.