| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7513345 Herst.-Nr.: BAS70-06-7-F EAN/GTIN: 5059043257594 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOT-23 Dauer-Durchlassstrom max. = 70mA Spitzen-Sperrspannung periodisch = 70V Diodenkonfiguration = Gemeinsame Anode Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 3 Maximaler Spannungsabfall = 1V Anzahl der Elemente pro Chip = 2 Diodentechnologie = Schottky Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 5ns Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 100mA
Schottky-Dioden, bis zu 250 mA, Diodes Inc. SBR-Dioden (Super Barrier Rectifiers) sind die nächste Generation von Gleichrichtern. Das Gerät mit zwei Anschlussklemmen hat eine niedrigere Durchlassspannung (VF) als vergleichbare Schottky-Dioden, bietet jedoch die thermische Stabilität und hohe Zuverlässigkeit von PN-Epitaxial-Dioden. Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOT-23 | Dauer-Durchlassstrom max.: | 70mA | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 70V | Diodenkonfiguration: | Gemeinsame Anode | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 3 | Maximaler Spannungsabfall: | 1V | Anzahl der Elemente pro Chip: | 2 | Diodentechnologie: | Schottky | Spitzen-Sperrspannung Erholzeit: | 5ns | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 100mA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7513345, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, DiodesZetex, BAS70067F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |