Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay, VJ, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 47pF ±5% / 50V dc, Gehäuse 0402 (1005M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7512080
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ0402A470JNAAJ
EAN/GTIN:
     5059040916869
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 47pF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.6mm
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.6mm
Serie = VJ
Betriebstemperatur max. = +105°C

Vishay 0402
Weitere Informationen:
Kapazität:
47pF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.6mm
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Höhe:
0.6mm
Serie:
VJ
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 5%, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 50v, 7512080, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Vishay, VJ0402A470JNAAJ, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.