Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IKO Nippon BSR Edelstahl Linearschiebeeinheit, Schlitten 15mm x 60mm, Traglast 626N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-749351
Hersteller:
     IKO Nippon Thompson
Herst.-Nr.:
     BSR1560SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linearführung Schlitten
iko nippon thompson linearführung s...
linearführung schlitten
Hublänge = 40mm
Schlitten-Breite = 15mm
Serie = BSR
Schlitten-Länge = 60mm
Dynamische Traglast = 626N
Statische Traglast = 464N
Schienenmaterial = Edelstahl

10–20 mm Tischbreite, Präzisionskugelgleittische. Leicht und kompakt BSR-Kugelgleittische verwenden eine Kugelumlaufvorrichtung für endlose lineare Bewegung
Weitere Informationen:
Hublänge:
40mm
Schlitten-Breite:
15mm
Serie:
BSR
Schlitten-Länge:
60mm
Dynamische Traglast:
626N
Statische Traglast:
464N
Schienenmaterial:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 749351, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linearschienen, IKO Nippon Thompson, BSR1560SL, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Slides
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.