Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 4000 N AC-Axiallüfter, Gleitlager, 230 V ac / 19W, 119 x 119 x 38mm, 2650U/min, 160m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst 4000 N AC-Axiallüfter, Gleitlager, 230 V ac / 19W, 119 x 119 x 38mm, 2650U/min, 160m³/h
ebm-papst 4000 N AC-Axiallüfter, Gleitlager, 230 V ac / 19W, 119 x 119 x 38mm, 2650U/min, 160m³/h
ebm-papst 4000 N AC-Axiallüfter, Gleitlager, 230 V ac / 19W, 119 x 119 x 38mm, 2650U/min, 160m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-7492021
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4650NU
EAN/GTIN:
     5059039109432
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
Höhe = 119mm
Breite = 119mm
Tiefe = 38mm
Luftdurchsatz = 160m³/h
Geräuschpegel = 46dB
Lüfterdrehzahl = 2650U/min
Lagertyp = Gleitlager
Schutzart = IP54

Ebm-papst AC-AxiallüfterDer ebm-papst spritzwassergeschützte AC-Axiallüfter ist eine High-Tech-Kühllösung. Er ist in den Größen 119 mm x 119 mm x 38 mm und einer Versorgungsspannung von 230 V ac erhältlich. Der Lüfter hat eine Motordrehzahl von 2650 U/min. Es hat eine verlängerte Kugellagerlebensdauer, die einen fehlerfreien Einsatz über einen längeren Zeitraum (37.500 Stunden bei 40 °C) gewährleistet. Die ebm-papst AC-Lüfter bieten eine flexible und zuverlässige Kühllösung für Anwendungen, mit denen Sie sie in jeder axialen Position montieren können. Der Lüfter hat eine Leistungsaufnahme von 19 W. Was ist ein AC-Axiallüfter? AC-Axiallüfter werden verwendet, wenn Gleichspannung nicht zur Verfügung steht, und sind so gestaltet, dass sie einen Luftstrom mit hoher Durchflussmenge und mittlerem Druck erzeugen. Axiallüfter verfügen über einen Impeller, der von Flügeln umgeben ist und ähnlich wie ein Propeller funktioniert. Der Motor des Lüfters ist in die Nabe des Impellers integriert, um eine kompakte Lüftereinheit zu schaffen. Der Impeller saugt Luft axial in paralleler Richtung zur drehenden Motorwelle an und befördert die Luft in gleicher Richtung heraus. Der Axiallüfter ist von einem Flanschgehäuse mit Montagebohrungen umgeben, so dass er im Inneren des Geräts montiert werden kann. Außenläufermotor Im Gegensatz zu herkömmlichen internen Rotormotoren, bei denen die rotierende Welle von elektromagnetischen Spulen umgeben ist, verfügen ebm-papst-Lüfter über einen externen Rotormotor. In einem externen Rotormotor sind die Magnetspulen in einem rotierenden Gehäuse untergebracht. Der Vorteil dieser Bauweise besteht darin, dass externe Rotormotoren kompakter sind, effizienter arbeiten und weniger anfällig für Überhitzung sind als interne Rotormotoren Von Experten entwickelt Die Lüfterimpeller und das Innere des Gehäuses der kompakten AC-Axiallüfter von ebm-papst wurden von Experten mithilfe modernster Computersoftware entwickelt. Die Klingen sind aerodynamisch konstruiert und für optimale Leistung dynamisch in zwei Ebenen ausbalanciert. Die Luftleistung und die Motorleistung sind genau auf die Größe des Lüfters abgestimmt, was zu einem niedrigen Geräuschpegel führt, selbst bei hohem Gegendruck. Gehäusemerkmale Die Gehäuse dieser kompakten AC-Axiallüfter verfügen über Erdungsösen mit M4- und UNC-Gewinde Wie verbinde ich den Lüfter? Diese Axiallüfter Serie 4000 N verfügen über 2 Flachstecker, 2,8 x 0,5 mm. Um den Lüfter anzuschließen, müssen Sie ein Kabel mit einem passenden Buchsensteckverbinder kaufen (siehe Best.-Nr. 118-3077, 826-1329, 118-3156 und 118-3099) Welches Zubehör gibt es? Fingerschutz: Fingerschutz für diese Lüfter kann separat bestellt werden (siehe Best.-Nr. 101-8096, 512-581, 826-1357, 826-1354 und 826-1363). Filterlüfterschutz: Best.-Nr. 482-207 und 482-140 Lüfterfilter-Montageband: Best.-Nr. 826-1398 Befestigungsschraubenclip: Best.-Nr. 482-203 Lüfterkits Die Lüftersätze der Serie 4000 N sind ebenfalls erhältlich und bestehen aus einem Lüfter, einem Leiter- und Kabelschutz oder einem Lüfter, einem Leiter und einem Filter. Siehe Best.-Nr. 797-2258 und 797-2230 (typisch) Energiesparende Versionen Die Axiallüfter der Serie ACI 4400 sind energiesparende Versionen der Serie 4000 N. Diese Lüfter verwenden Motoren mit GreenTech-EC-Technologie, die eine höhere Leistung bei einem Bruchteil des Energieverbrauchs herkömmlicher Motoren bieten. Siehe Best.-Nr. 740-6385 und 912-6123 (typisch).Eigenschaften und VorteileLuftstrom von 160 m3/h Lüftermotor in die Flügelradnabe integriert, um eine kompakte Lüftereinheit zu bilden Lufteinlass über Streben Außenrotor-Spaltpolmotor Fachmännisch entwickelt für maximale Effizienz und Leistung Aerodynamische Klingen für niedrigen Geräuschpegel und erhöhte Effizienz Auswahl an Lagertypen einschließlich PAPST Sintec-Gleitlagern für geringe Geräuschentwicklung und geringe Stoßempfindlichkeit Flanschgehäuse mit Montagebohrungen für die Installation in Geräten Gehäuse aus Druckgusslegierung für eine robuste Konstruktion Schutz vor Überlastung durch ImpedanzschutzAnwendungenCatering Haushaltsgeräte Gehäuse Lüfter, Motoren und Pumpen Heizung und Lüftung Industrielle Antriebe Messgeräte Beleuchtung Maschinen und Industrie Medizinisch Stromversorgungen Druck Telekom UV-Systeme Schutzart IP20ZertifizierungenUL-Zulassung CSA VDE
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Höhe:
119mm
Breite:
119mm
Tiefe:
38mm
Luftdurchsatz:
160m³/h
Geräuschpegel:
46dB
Lüfterdrehzahl:
2650U/min
Lagertyp:
Gleitlager
Schutzart:
IP54
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, 7492021, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 4650NU, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,27*
€ 52,22*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 64,49*
€ 96,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,23*
Zubehör
ebm-papst
LZ120/1.5
ab € 5,97*
Zubehör
ebm-papst
LZ120
ab € 4,83*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,13*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,79*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,71*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.