Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7485455
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     972317101-
EAN/GTIN:
     5059045973188
Suchbegriffe:
Prüfspitze
prüfspitze sks hirschmann
prüfspitze rot
prüfspitze 1000v
Nennspannung = 1kV
Nennstrom = 1A
Farbe = Rot
Prüfspitzentyp = Nadelspitz
Spitzengröße = 2mm
Spitzenmaterial = Nickel, Edelstahl
Sondenbuchsen-Durchmesser = 4mm
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -25°C

4mm Prüfspitze, Prüf 2600, 1000V. Prüfspitze Sicherheitssystem mit elastischer, trittfester Isolierhülse und schlanker Edelstahlspitze Spitze zum Durchstoßen von Isolier-/Oxidschichten 4 mm Durchmesser Buchsensteckanschluss aus Messing ØSteckbar mit Sicherheits-Messleitungen Für Schiebe-Hülsen- und Starre-Hülsen-System
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1kV
Nennstrom:
1A
Farbe:
Rot
Prüfspitzentyp:
Nadelspitz
Spitzengröße:
2mm
Spitzenmaterial:
Nickel, Edelstahl
Sondenbuchsen-Durchmesser:
4mm
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: 7485455, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Prüfsonden, Hirschmann Test & Measurement, 972317101, Test & Measurement, Test Connectors, Test Probes
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 2,12*
€ 2,83*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,46*
€ 3,60*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,47*
€ 3,62*
1
€ 4,00*
ab € 2,36*
€ 7,18*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,62*
€ 8,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930136100
ab € 2,64*
Zubehör
Hirschmann
972306101
ab € 3,70*
Zubehör
Hirschmann
972338001
ab € 17,98*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930160000
ab € 3,41*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,06*
Zubehör
SKS Hirschmann Test & Measurement
MALN 4-0.64-101-0.25
ab € 3,69*
Zubehör
Hirschmann
932793001
ab € 18,02*
Zubehör
Hirschmann
932960001
ab € 34,42*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972604001
ab € 51,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.