Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO SD035 Steckdose Schutzkontakt DIN-Schienen-Montage 1-fach Innenbereich Kunststoff Hellgrau / 6.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STEGO SD035 Steckdose Schutzkontakt DIN-Schienen-Montage 1-fach Innenbereich Kunststoff Hellgrau / 6.3A
Artikel-Nr.:
     108EL-7481361
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     03500.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reiheneinbausteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Anzahl der Ausbrüche = 1
Farbe = Hellgrau
Geschaltet = Nein
Innen- oder Außenbereich = Innenbereich
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Nennstrom = 6.3A
Betriebsspannung = 230 V
Material = Kunststoff
Minimale Gehäusetiefe = 48mm
Gesamthöhe = 62mm
Gesamtbreite = 92mm
Serie = SD035
Anzahl der Module = 1

Elektrosteckdosen von Stego Elektrotechnik für DIN-Schienenmontage – weltweite Steckdosenstandards. Eine Serie von Elektrosteckdosen für DIN-Schienenmontage, die schnell in Gehäusen montiert und angeschlossen werden können, um die Verwendung von Hilfsmitteln wie Handlampen, Messgeräten, Lötkolben usw. zu ermöglichen. Erhältlich mit und ohne Sicherung sowie in vielen weltweiten Steckdosenstandards Schneller Anschluss 3 Druckklemmen für Anschluss von Litzen und Volldraht 0,5–2,5 mm²
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
1
Farbe:
Hellgrau
Geschaltet:
Nein
Innen- oder Außenbereich:
Innenbereich
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Nennstrom:
6.3A
Betriebsspannung:
230 V
Material:
Kunststoff
Minimale Gehäusetiefe:
48mm
Gesamthöhe:
62mm
Gesamtbreite:
92mm
Serie:
SD035
Anzahl der Module:
1
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose 1-fach, reiheneinbausteckdose, 7481361, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Steckdosen, STEGO, 03500000, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Plug Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,98*
€ 21,79*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,38*
€ 27,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.