| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7480841 Herst.-Nr.: VAC2/S-15E EAN/GTIN: 5059045257851 |
| |
|
| | |
| Drehzahleinstellung = Stufenlos verstellbar Strom max. = 15A Versorgungsspannung = 230 V ac
VAC2-15E-Lüfterdrehzahlsteuerung, 15 A. Diese variablen Phasenwinkelregler sind robuste, kompakte und gekapselte Geräte für 230 V oder 110 V und einphasige induktive Netzlasten von bis zu 15 A wie Asynchronmotoren, Lüfter und Pumpen. Sie liefern einen vollständig von null bis zum Maximum einstellbaren Spannungsausgang. Eine Ausführung (/S) dieser Controller verfügt außerdem über einen AUS-Schalter, wenn das Potenziometer ganz gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird. Der Controller verfügt über ein integriertes RC-Klemmdioden-Netzwerk für die Regelung von induktiven Lasten. Einstellelement für minimale Solldrehzahl (hinten) ermöglicht es dem Entwickler/Installateur, eine minimale Ausgangsspannung vorzugeben, um einen allzu langsamen Betrieb eines Motors zu verhindern. Stufenlos veränderlicher Ausgang, 0–98 % Optionaler AUS-Schalter am Potenziometer (/S-Ausführungen) Einstellelement für minimale Solldrehzahl Einlochbefestigung Robust und kompakt Großer Triac für Einschaltstromschutz Integrierte RC-Klemmdiode Geeignete Anwendungen sind die meisten einphasigen Motoren und Lüfter für Netzanschluss Weitere Informationen: | | Drehzahleinstellung: | Stufenlos verstellbar | Strom max.: | 15A | Versorgungsspannung: | 230 V ac |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7480841, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Drehzahlsteuerungen, United Automation, VAC2S15E, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Speed Controllers |
| | |
| |