Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact, D-LAN-CAT.5E-U RJ-Adapter, RJ45 Buchse, Cat.5e, L 52.5mm, Typ Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Phoenix Contact, D-LAN-CAT.5E-U RJ-Adapter, RJ45 Buchse, Cat.5e, L 52.5mm, Typ Adapter
Phoenix Contact, D-LAN-CAT.5E-U RJ-Adapter, RJ45 Buchse, Cat.5e, L 52.5mm, Typ Adapter
Phoenix Contact, D-LAN-CAT.5E-U RJ-Adapter, RJ45 Buchse, Cat.5e, L 52.5mm, Typ Adapter
Artikel-Nr.:
     108EL-7480737
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2859084
EAN/GTIN:
     4017918920470
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
Cat5
Kat5
Typ = Adapter
Interfacetyp = RJ45 Buchse
LAN Kategorie = Cat.5e
Länge = 52.5mm
Breite = 25.4mm
Tiefe = 88mm
Serie = D-LAN-CAT.5E-U

RJ45-Adapter Phoenix Contact D-LAN-CAT.5E-U. Der schwarze RJ45-Adapter Phoenix Contact DATATRAB ist ein Schutzadapter, der zum Schutz der LAN-Schnittstellen in die Datenleitung ohne RJ45-Kabel gesteckt wird. Der Überspannungsableiter hat einen universalen Fuß für die Montage auf der DIN-Schiene NS 35/7.5. Eigenschaften und Vorteile. Schutzart IP20 CAT5e Abmessungen: 94 x 25,4 x 45,4 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Adapter
Interfacetyp:
RJ45 Buchse
LAN Kategorie:
Cat.5e
Länge:
52.5mm
Breite:
25.4mm
Tiefe:
88mm
Serie:
D-LAN-CAT.5E-U
Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, rj45 adapter cat 5e, adapter rj-45, phoenix contact blitzstromableiter, 7480737, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, Phoenix Contact, 2859084, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 108,52*
€ 131,63*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,17*
€ 132,24*
Frei Haus
ab € 113,59*
€ 136,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,08*
€ 138,74*
Lager 108
Frei Haus
ab € 144,10*
€ 192,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,23*
€ 228,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,57*
€ 224,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,51*
€ 216,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,23*
€ 196,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 160,79*
€ 191,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 156,70*
€ 186,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,10*
€ 171,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 77,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.