| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7466977 Herst.-Nr.: 1SVR730010R0200 CT-MFS.21S EAN/GTIN: 5060641292238 |
| |
|
| | |
| ABB-ZeitrelaisDas ABB-Zeitrelais ist ein multifunktionaler elektronischer Zeitgeber, der 10 Zeitgeberfunktionen, 10 Zeitbereiche und eine kontinuierliche Nennsteuerspannung bietet, die einen weltweiten Einsatz unabhängig von der Versorgungsspannung ermöglicht. Die Nennversorgungsspannung der Steuerung liegt zwischen 24 V ac/dc und 240 V ac/dc. Seine Zeitfunktionen sind Einschaltverzögerung, Ausschaltverzögerung mit Hilfsspannung, Impuls-EIN, Impuls-AUS mit Hilfsspannung, symmetrische Ein- und Ausschaltverzögerung, Blinkgeber mit EIN, Flasher mit AUS, Stern-Dreieck-Umschaltung mit Impuls, Impulsformer und EIN/AUS-Funktion.Eigenschaften und VorteileSteuereingang mit spannungsfreier Auslösung zum Starten der Zeitsteuerung und/oder zum Anhalten/Anhalten der Zeitsteuerung Gehäusematerial für Brandschutzklassifizierung Präzise Einstellung durch Bedienelemente auf der Vorderseite Anschluss für Fernsteuerungspotenziometer Schraubanschlusstechnologie oder Easy-Connect-Technologie erhältlich Zehn Zeitbereiche (0,05 Sekunden bis 300 Stunden) Drei LEDs zur Statusanzeige Werkzeuglose Montage und Demontage auf DIN-Schiene Zwei Wechselkontakte (SPDT) Breite: 22,5 mmZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 CB-Schema CCC-zertifiziert CE-zertifiziert GL-Zulassung GOST-zertifiziert UL 508, CAN/CSA C22.2 Nr. 14 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7466977, Relais und Signalaufbereitung, Relais, ABB, 1SVR730010R0200CTMFS21S, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays |
| | |
| |