Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron H5CX Zeitrelais, Frontplattenmontage, 0.001 s → 9999h, 12 → 24 V dc, 24V ac, 2 Kont. Multifunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron H5CX Zeitrelais, Frontplattenmontage, 0.001 s → 9999h, 12 → 24 V dc, 24V ac, 2 Kont. Multifunktion
Artikel-Nr.:
     108EL-7463928
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H5CX-BWSD-N
EAN/GTIN:
     4547648641784
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc, 24V ac
Montage Typ = Frontplattenmontage
Anzahl der Zeitfunktionen = Flicker AUS, Flicker EIN
Zeitbereich = 0.001 s → 9999h
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Zeitabschnitt = Stunden, Sekunden
Strom max. = 0.1A
Spannung max. = 30V dc
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Breite = 48mm
Betriebstemperatur max. = +55°C
Betriebstemperatur min. = -10°C

Ultrakompakter digitaler Zeitgeber - Serie H5CX. Die extrem kompakten digitalen Zeitgeber der Serie H5CX bieten erweiterte Funktionen und Sicherheitseinstellungen zur Anpassung an Ihre Bedürfnisse. Eigenschaften und Vorteile. Zeichenhöhe: 12 mm Geringere Gehäusetiefe Dreifarbiger Anzeigewert: rot, grün oder orange Auf/Ab-Tasten für jede Ziffernposition Zweifach-Zeitgeber und variable Ein/Aus-Zeiten Hinweis zur Lebensdauer – Die Einschaltungen des Steuerausgangs werden gezählt. Bei Überschreitung eines voreingestellten Zählwerts wird ein Alarm angezeigt. Die Einstellung von Obergrenzen verhindert eine unerwünschte Einstellung Getrennte Stromkreise für Stromversorgung und Eingänge (verhindert unerwünschte Strompfade) bei den Versionen für 100–240 V ac 0,0001 s bis 9999 h, 10 Bereiche Eingangs-NPN, PNP und Kontakt
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 24 V dc, 24V ac
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Anzahl der Zeitfunktionen:
Flicker AUS, Flicker EIN | Multifunktion
Zeitbereich:
0.001 s → 9999h
Anzahl der Kontakte:
2
Zeitabschnitt:
Stunden, Sekunden
Strom max.:
0.1A
Spannung max.:
30V dc
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Breite:
48mm
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: industrierelais omron, industrierelais, 7463928, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, H5CXBWSDN, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 230,05*
€ 281,85*
Lager 108
Frei Haus
ab € 266,93*
€ 336,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,21*
€ 400,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,40*
€ 386,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,01*
€ 355,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,15*
€ 348,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,93*
€ 317,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
Y92F-30
ab € 3,00*
Zubehör
Omron
P3G-08
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.