Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruland Kupplung, Kreuzschlitzkupplung, Außen-Ø 13mm / Bohrung 5mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7458046
Hersteller:
     Ruland
Herst.-Nr.:
     MOST13-5-A
EAN/GTIN:
     5059040268326
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Kreuzscheibenkupplung
Kreuzschieberkupplung
Kupplungs-Typen = Kreuzschlitzkupplung
Außendurchmesser = 13mm
Weitere Informationen:
Kupplungs-Typen:
Kreuzschlitzkupplung
Außendurchmesser:
13mm
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzkupplung, Oldham-Kupplung, Oldhamkupplung, ruland kreuzscheibenkupplungen, hydraulik kupplung, 7458046, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungen, Ruland, MOST135A, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 4 Stück (ab € 8,0425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 46,82*
€ 55,72
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 44,71*
€ 53,20
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 41,15*
€ 48,97
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 39,90*
€ 47,48
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 36,60*
€ 43,55
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 32,17*
€ 38,28
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Huco
236.13
ab € 4,54*
Zubehör
Ruland
OD8/13-NL
ab € 33,53*
Zubehör
Ruland
OD8/13-AT
ab € 19,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.