Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruland Flexibles Kupplungselement 0.68Nm 12,7mm Kreuzschlitzkupplung 0.5° 0.05mm 0.1mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7458150
Hersteller:
     Ruland
Herst.-Nr.:
     OD8/13-AT
EAN/GTIN:
     5059040268296
Suchbegriffe:
Kreuzscheibe
Kreuzscheibenkupplung
Kreuzschieberkupplung
Kreuzschlitzkupplung
Größe = 12,7mm
Kupplungs-Typen = Kreuzschlitzkupplung
Nenndrehmoment = 0.68Nm
Winkelversatz = 0.5°
Axialversatz = 0.05mm
Parallelversatz = 0.1mm

Scheiben der Größe 13 sind für Klemmkupplungen nicht geeignet. Drehmomentscheiben. Nylonscheiben (elastisch) – Schwingungsdämpfend und lärmreduzierend, Acetalscheiben (spielfrei) – für präzise Anwendungen, die Spielfreiheit und höhere Drehmomente erfordern
Weitere Informationen:
Größe:
12,7mm
Kupplungs-Typen:
Kreuzschlitzkupplung
Nenndrehmoment:
0.68Nm
Winkelversatz:
0.5°
Axialversatz:
0.05mm
Parallelversatz:
0.1mm
Weitere Suchbegriffe: Oldham-Kupplung, Oldhamkupplung, Übertragungsscheibe, ruland kreuzscheibenkupplungen, oldham kupplung, 7458150, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungselemente, Ruland, OD813AT, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Coupling Flectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 2,016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 30,39*
€ 36,16
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 29,32*
€ 34,89
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 26,51*
€ 31,55
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 24,75*
€ 29,45
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 24,50*
€ 29,16
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 20,16*
€ 23,99
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.