Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Alu Zahnriemenscheibe für 6mm Riemen, 32 Zähne / Teilung 2.5mm, Bohrung 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-744536
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     744536
EAN/GTIN:
     5056111932865
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Anzahl der Zähne = 32
Teilung = 2.5mm
Passend für Riemenbreite = 6mm
Bohrung = 6mm
Material = Aluminium

SynchroPower Zahnriemenscheiben. Umfassende Reihe Zahnscheiben aus Aluminium Für SynchroPower Zahnriemen, die mit Flanschen und mit einer Standardbohrung versehen sind, ausgenommen jene mit 48 und 60 Zähnen Alle Riemenscheiben, bei denen Maß D1 fehlt, sind ohne Bordscheiben
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
32
Teilung:
2.5mm
Passend für Riemenbreite:
6mm
Bohrung:
6mm
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe bohrung 6 mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 32 zähne, 744536, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, RS PRO, 16T25322, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ContiTech
6 / T2.5 / 305 SS
ab € 6,81*
Zubehör
ContiTech
6 / T2.5 / 500 SS
ab € 7,53*
Zubehör
ContiTech
6 / T2.5 / 120 SS
ab € 4,90*
Zubehör
ContiTech
6 / T2.5 / 145 SS
ab € 5,01*
Zubehör
SKF
TKBA 40
ab € 1.355,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.