Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contitech Polyurethan Zahnriemen 122 Zähne, Teilung 2.5mm, Maße 6mm x 305mm, 80m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4745117
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     6 / T2.5 / 305 SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen breite 6mm
Länge = 305mm
Breite = 6mm
Teilung = 2.5mm
Anzahl der Zähne = 122
Material = Polyurethan
Geschwindigkeit max. = 80m/s
Zahnhöhe = 0.7mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

SYNCHROFLEX® T2,5 und 5mm. Verschleißfester Contilan-Riemen aus Polyurethan mit hochwertigen Drahtspannern. Die entstehende Verbindung ergibt hohe Flankenbelastbarkeit in Verbindung mit niedriger elastischer Dehnung. Aufgrund der Flexibilität des Riemenmaterials und der hohen Biegefestigkeit der Stahl-Riemenspanner für alle Arten von Antrieben geeignet. Max. Riemengeschwindigkeit: 80 m/s Bis zu 40.000 U/min Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Leistungsfähigkeit bis 98 % Wartungsfrei Widerstandsfähig gegen Öle, Fette und Benzin Nennleistung: 0,5 kW (Rastermaß 2,5 mm) Nennleistung: 5 kW (Rastermaß 5 mm)
Weitere Informationen:
Länge:
305mm
Breite:
6mm
Teilung:
2.5mm
Anzahl der Zähne:
122
Material:
Polyurethan
Geschwindigkeit max.:
80m/s
Zahnhöhe:
0.7mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 4745117, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, Contitech, 6T25305SS, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2864547
ab € 12,17*
Zubehör
SKF
TKBA 40
ab € 1.360,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.