Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Alu Zahnriemenscheibe für 6mm Riemen, 16 Zähne / Teilung 2.5mm, Bohrung 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-744508
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     744508
EAN/GTIN:
     5056070928312
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Anzahl der Zähne = 16
Teilung = 2.5mm
Passend für Riemenbreite = 6mm
Bohrung = 4mm
Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
16
Teilung:
2.5mm
Passend für Riemenbreite:
6mm
Bohrung:
4mm
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe bohrung 6 mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 6mm, 744508, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, RS PRO, 16T25162, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ContiTech
6 / T2.5 / 305 SS
ab € 6,87*
Zubehör
ContiTech
6 / T2.5 / 380 SS
ab € 6,76*
Zubehör
ContiTech
6 / T2.5 / 500 SS
ab € 7,58*
Zubehör
ContiTech
6 / T2.5 / 120 SS
ab € 4,89*
Zubehör
SKF
TKBA 40
ab € 1.358,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.