Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teledyne LeCroy PP PP009-1 Tastkopf Passiv 1:10 500MHz 400V BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Teledyne LeCroy PP PP009-1 Tastkopf Passiv 1:10 500MHz 400V BNC
Teledyne LeCroy PP PP009-1 Tastkopf Passiv 1:10 500MHz 400V BNC
Artikel-Nr.:
     108EL-7444687
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     PP009-1
EAN/GTIN:
     5059040100718
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
tastkopf
Prüfsonden Typ = Passiv
Dämpfung = 1:10
Bandbreite = 500MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max. = 400V
Steckertyp = BNC
Modellnummer = PP009-1
Serie = PP
Sicherheitskategorie = CAT I 400 V, CAT II 300V

Der PP007-WR wurde für den Einsatz mit der Serie WaveRunner 6000 entworfen, während der PP007-WS für Oszilloskope der Serie WaveSurfer 400 geeignet ist. Der physische Aufbau dieser beiden Tastköpfe ist identisch. Das komplette Anschlusszubehör für die Serien- und Sonderausstattung kann für beide Modelle verwendet werden. Der PP008-1 ist für den Einsatz mit Oszilloskopen der Serie WaveRunner Xi geeignet. Passive Tastköpfe Teledyne LeCroy. Die LeCroy passiven Tastköpfe skalieren automatisch die Oszilloskopsignalformen ohne Benutzereingabe. Sie sind für eine maximale Wellenformempfindlichkeit einschließlich Hochfrequenzsignalanteile optimiert, und die robuste Bauart macht sie ideal für den alltäglichen Einsatz.
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Passiv
Dämpfung:
1:10
Bandbreite:
500MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max.:
400V
Steckertyp:
BNC
Modellnummer:
PP009-1
Serie:
PP
Sicherheitskategorie:
CAT I 400 V, CAT II 300V
Weitere Suchbegriffe: 7444687, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Teledyne LeCroy, PP0091, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 302,36*
€ 369,14*
€ 5,90*
ab € 332,57*
€ 394,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,14*
€ 439,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,83*
€ 434,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,44*
€ 400,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,84*
€ 373,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,36*
€ 359,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Teledyne LeCroy
PK1-5MM-101
ab € 13,33*
Zubehör
Teledyne LeCroy
PK1-5MM-102
ab € 13,33*
Zubehör
Teledyne LeCroy
PK1-5MM-104
ab € 8,90*
Zubehör
Teledyne LeCroy
PK1-5MM-107
ab € 17,75*
Zubehör
Teledyne LeCroy
PK1-5MM-118
ab € 8,90*
Zubehör
Teledyne LeCroy
PK1-5MM-119
ab € 44,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.