Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Pneumatische Schnellsteckkupplung Baustahl, Schlauchkupplung, 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7438815
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KK130S-11B
EAN/GTIN:
     5059039840045
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Schnellsteckkupplung
schlauchkupplung edelstahl
Kupplungs-Gender = Stecker
Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsbuchse
Serie = KK130
Anschlusstyp = Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss = 9mm
Material = Baustahl
Betriebsdruck max. = 1,5bar
Oberfläche = Zink chromatiert
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

Serie KKA und KK130. S-Schnellkupplung KKA und KK130. Gehäusewerkstoff - rostfreier Stahl Dichtungswerkstoff - Fluorkautschuk FKM Integriertes Rückschlagventil als Standardausrüstung Für Wasser oder Luft Betriebstemperatur: -5 bis 100 °C Weniger Tropfen beim Trennen der Kupplung
Weitere Informationen:
Kupplungs-Gender:
Stecker
Kupplungstyp:
Schnellverschluss-Kupplungsbuchse
Serie:
KK130
Anschlusstyp:
Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss:
9mm
Material:
Baustahl
Betriebsdruck max.:
1,5bar
Oberfläche:
Zink chromatiert
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung, 7438815, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, SMC, KK130S11B, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 8,90*
ab € 5,90*
€ 8,35*
2 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,95*
ab € 7,10*
€ 9,44*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 7,744*
€ 10,436*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,436*
€ 12,41884
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,186*
€ 12,12134
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,796*
€ 11,65724
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,504*
€ 11,30976
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,744*
€ 9,21536
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 52,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.