Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton RMQ Titan M22 Not-Aus-Schalter beleuchtet Ø 22mm, Rastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7435024
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     121461 M22-PVLT60P
EAN/GTIN:
     4015081192816
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Drucktasterbetätigung = Rastend
Beleuchtet = Ja
Serie = RMQ Titan M22
IP Schutzart = IP 67
Drucktastendurchmesser = 60mm

IEC/EN 60204. UL, CSA. Not-Aus-Taster mit Pilzkopf, 60 mm. Die Not-Aus-Taster der Serie RMQ Titan sind als Handflächenschalter mit einem Durchmesser von 60 mm erhältlich. Diese Drucktaster sind mit Drehentriegelung, Schlüsselfreigabe, beleuchtet mit Standard-LED oder mit mechanischer Schalterstellungsanzeige in der Mitte des Betätigungselements erhältlich. Manipulationssicher gemäß EN ISO 13850 Schutzart IP67/IP69
Weitere Informationen:
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Drucktasterbetätigung:
Rastend
Beleuchtet:
Ja
Serie:
RMQ Titan M22
IP Schutzart:
IP 67
Drucktastendurchmesser:
60mm
Weitere Suchbegriffe: Endlagenschalter, Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, eaton-not-aus ip67, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, 7435024, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, Eaton, 121461M22PVLT60P, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,75*
€ 26,76*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,26*
€ 27,59*
€ 5,46*
ab € 21,27*
€ 28,92*
€ 4,00*
ab € 21,45*
€ 29,17*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,80*
€ 36,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,28*
Zubehör
Eaton
216397
ab € 4,23*
Zubehör
Eaton
231273
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.