| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7431331 Herst.-Nr.: ACR35LH EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kugeldurchmesser = 35mm Montagetyp = Bolzen Last max. = 15kg Transportrollen-Material = Gummi Bolzendurchmesser = 13.5 mm
Entnehmen Sie die Höhe des Float-on Rollen-Sockels für die jeweilige Rollenhöhe (eine verstellbare Abmessung) dem Datenblatt des Herstellers. Float-on Rollen. Zerbrechliche Materialien wie zum Beispiel Glasscheiben in Fertigungsumgebungen und die Bewegung der zerbrechlichen Scheiben in anderen Einrichtungen erfordern besondere Handhabungsgeräte. Alwayse Float-on Rollen wurden speziell für den reibungslosen, leichten und schadensfreien Transport von poliertem zerbrechlichem Material (besonders Plattenmaterial) konzipiert. Glanzverzinkte oder Edelstahl-Einheiten stehen zur Verfügung. Vorteile. Einfache Installation Abriebfreie, leicht ersetzbare Kugelrolle (Polyurethan oder Gummi) Leicht ersetzbare Einzelteile einschließlich Bolzen, Sicherungsring und Unterlegscheiben Strapazierfähigere Kugelrollenoption (Polyurethan statt Naturkautschuk) Nennbelastung 15 kg (Ø 35 mm Rollenkugel) bis 20 kg (Ø 50 mm Rollenkugel) pro Einheit Weitere Informationen: | | Kugeldurchmesser: | 35mm | Montagetyp: | Bolzen | Last max.: | 15kg | Transportrollen-Material: | Gummi | Bolzendurchmesser: | 13.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kugelrolle, kugelrolle 35mm, 7431331, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Fördertechnik-Komponenten, Kugelrollen, ALWAYSE, ACR35LH, Engineering Materials & Industrial Hardware, Conveyor Components, Ball Transfer Units |
| | |
| |