Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartec Endschalter, Stößel, Schließer/Öffner, IP 66, Kunststoff, 7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-742833
Hersteller:
     Bartec
Herst.-Nr.:
     07-2911-1530/30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Endlagenschalter
Endschalter
Betätigertyp = Stößel
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 66
Strom max. = 7A
Gehäusematerial = Kunststoff
Wechselspannung max. = 400V
Gleichspannung max. = 250V
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 46.2mm
Breite = 25.5mm
Lebensdauer mechanisch = 2 x 1000000Cycles

II G EEx d IIC T6. PTB no. 79 / 1016X. EExd-DIN Grenztaster. Der EExd Grenztaster ist in den Befestigungsmaßen, Betätigungsvarianten und Abmessungen nach DIN 50041 gebaut. Ausführungen mit Aluminiumgehäuse. Der Schalter hat einen Wechsler als Sprungkontakt eingebaut. Als Schaltelement wird ein explosionssicherer Mikroschalter verwendet. Es stehen zwei Betätigungsknöpfe zur Verfügung, die sich durch Lösen von 4 Schrauben um jeweils 90° drehen lassen, so daß bis zu 4 Anfahrrichtungen möglich sind. Die Anschlussleitung (HO5VV-F 0,75mm ;sup>2 ;/sup>) hat eine Länge von 5m und ermöglicht ein einfaches Anschließen an eine Abzweigdose oder einen Polyesterverteiler.
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 66
Strom max.:
7A
Gehäusematerial:
Kunststoff
Wechselspannung max.:
400V
Gleichspannung max.:
250V
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
46.2mm
Breite:
25.5mm
Lebensdauer mechanisch:
2 x 1000000Cycles
Weitere Suchbegriffe: Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, bartec ex anschlussgehäuse, eex gehäuse, endlagenschalter ip66, 742833, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Bartec, 072911153030, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,80*
€ 547,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,41*
€ 544,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,53*
€ 523,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,59*
€ 492,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,98*
€ 467,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.