Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA CLIXX Kabeltülle 0.8mm min. 6mm bis Ø 13mm Loch ø 20mm Polypropylen, thermoplastisch Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7427522
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     CLIXX M20/W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle
Tüllentyp = Kabeltülle
Kabeldurchmesser min. = 6mm
Kabeldurchmesser max. = 13mm
Material = Polypropylen, thermoplastisch
Farbe = Weiß
Serie = CLIXX
Maximale Plattenstärke = 3.5mm

WISKA CLIXX-Tüllen – einfach einstecken, einführen, fertig!. WISKA CLIXX-Kabeltüllen ermöglichen dank einer zu durchstoßenden Membran eine einfache Kabeleinführung, aber gleichzeitig eine Zugentlastung. CLIXX wird von außen in eine Bohrung (ohne Gewinde) M16, M20 oder M25 eingesteckt, und die Dichtlippe und die Schnappbefestigung gewährleisten zuverlässige Abdichtung. Anschließend können Sie das Kabel durch die Membran führen, und Sie haben eine Kabeleinführung gemäß Schutzart IP66. CLIXX ist geeignet für Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt, die Optik wichtig und Flexibilität erforderlich ist. Beispiel wären Beleuchtung, Haustechnik, Technik, Schaltanlagenkonstruktion und Solarenergie. Eigenschaften und Vorteile. Platzsparend durch flache Bauweise Klemmt von außen ohne Gewinde in der Bohrung Schnelle Montage und Installation Einfache Einhandmontage, keine Werkzeuge oder Sicherungsmuttern erforderlich Kann als Dichtung ohne montiertes Kabel verwendet werden Flexible Dichtlippe und sicheres Einrasten sorgen für zuverlässige Abdichtung, IP66/67 Für Wandstärken von 0,8–3,5 mm UV-beständig Zugentlastung gemäß EN 50 262 Typ A
Weitere Informationen:
Tüllentyp:
Kabeltülle
Kabeldurchmesser min.:
6mm
Kabeldurchmesser max.:
13mm
Material:
Polypropylen, thermoplastisch
Farbe:
Weiß
Serie:
CLIXX
Maximale Plattenstärke:
3.5mm
Weitere Suchbegriffe: 7427522, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, WISKA, CLIXXM20W, Cables & Wires, Cable Management, Cable Grommets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,259* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.