Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartec Endschalter, Stößel, Schließer/Öffner, IP 66, Kunststoff, 7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-742710
Hersteller:
     Bartec
Herst.-Nr.:
     07-2511-1330/43
EAN/GTIN:
     4051566004632
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stößel
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 66
Strom max. = 7A
Gehäusematerial = Kunststoff
Wechselspannung max. = 400V
Gleichspannung max. = 250V
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 46.2mm
Breite = 25.5mm
Lebensdauer mechanisch = 2 x 1000000Cycles

II G EEx d IIC T6. PTB 00ATEX 1093X. EEx-Endschalter nach VDE 660 T200. EEx Hilfsstromschalter als Endschalter Für alle Bereiche im Maschinenbau, in denen sichere u. zuverlässige Signalgabe erforderlich ist Eingebautes Schaltglied ist ein Sprungschaltkontakt mit 2x0,3mm Öffnungsstrecke und ist als Wechsler ausgeführt Hilfsstromschalter nach VDE 0660 T200 3m Anschlußkabel
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 66
Strom max.:
7A
Gehäusematerial:
Kunststoff
Wechselspannung max.:
400V
Gleichspannung max.:
250V
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
46.2mm
Breite:
25.5mm
Lebensdauer mechanisch:
2 x 1000000Cycles
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter, 742710, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Bartec, 072511133043, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 84,72*
€ 107,38*
Lager 108
Frei Haus
ab € 82,31*
€ 107,49*
Frei Haus
ab € 87,94*
€ 111,10*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,64*
€ 123,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.