Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK ER920 Linearschiebeeinheit 80mm, Schlitten 20mm x 46mm, Traglast 144N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7424046
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     ER920+80L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Linearführung Schlitten
thk linearführung schlitten
linearführung schlitten
Hublänge = 46mm
Schienenlänge = 80mm
Schlitten-Breite = 20mm
Serie = ER920
Schlitten-Länge = 46mm
Dynamische Traglast = 144N
Statische Traglast = 201N

Der Einbau der äußeren Schiene des Führungsschienen-Packs der Modelle ER513 und ER616 erfordert den Einsatz von Flachkopfschrauben, Größe 0, damit der Schraubenkopf den inneren Block nicht beschädigt. Präzisions-Führungsschienen-Pack Serie THK ER. THK Präzisions-Führungsschienen-Packs bestehen aus wärmebehandeltem geschliffenem Edelstahl. Die Führungsschienen-Packs sind dünn und leicht und bestehen aus Kugeln, die in V-förmigen Nuten laufen und in einem Kugelgehäuse zirkulieren, das in einem inneren Block untergebracht ist. Das Führungsschienen-Pack der Serie ER kommt in einer Vielzahl von elektronischen Geräten, Magnetscheibengeräten, medizintechnischen Geräten, Herstellungsausrüstung für Halbleiter, Messgeräten, Plottermaschinen und Kopiergeräten zum Einsatz. Vollständig lineare Baugruppen mit Gleit- und Außenschiene (erfordert Befestigungsschrauben für die Installation / Montage). Wahlweise erhältlich in verschiedenen Schienenlängen und Gleitgrößen und somit für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Vorteile der Ausführung. Die kompakte Leichtbauweise des Führungsschienen-Packs der Serie THK ER bietet bei hoher Geschwindigkeit genaues lineares Verhalten und konstante Leistung über lange Zeit.
Weitere Informationen:
Hublänge:
46mm
Schienenlänge:
80mm
Schlitten-Breite:
20mm
Serie:
ER920
Schlitten-Länge:
46mm
Dynamische Traglast:
144N
Statische Traglast:
201N
Weitere Suchbegriffe: 7424046, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linearschienen, THK, ER920+80L, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Slides
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,88*
€ 271,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,37*
€ 270,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,39*
€ 250,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,18*
€ 238,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,15*
€ 215,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
THK
SR20W1SS(GK)
ab € 50,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.