| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7423992 Herst.-Nr.: G032D/Nm/BNCm/1000 EAN/GTIN: 5059045896203 |
| |
|
| | |
| Leitungslänge = 1m Messleitungstyp = BNC-Messleitungen
HUBER + SUHNER, flexible Messleitungen, 4 GHz, 50 Ohm. HUBER + SUHNER, 4-GHz-Messleitungen, 1 Meter lang, mit hochwertigen Komponenten vorkonfektioniert. Hochwertige, leistungsfähige und langlebige Messleitungen für Prüf- und Messzwecke. Messleitungsimpedanz 50 Ω Betriebsfrequenz 0 GHz bis 4 GHz Maximale Belastbarkeit 45 W @ 4 GHz Signalverzögerung 5,03 ns ± ns Maximale Betriebsspannung 2,5 kV Effektivwert (in Meeresspiegelhöhe) Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C Einbautemperatur -20 bis +60 °C Weitere Informationen: | | Leitungslänge: | 1m | Messleitungstyp: | BNC-Messleitungen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messkabel, 7423992, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Huber+Suhner, G032DNmBNCm1000, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Leads |
| | |
| |