Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 10V / 550 mW max, SOD-323F 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 10V / 550 mW max, SOD-323F 2-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7423958
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX84J-C10,115
EAN/GTIN:
     5059043746012
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerspannung nom. = 10V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 550 mW
Gehäusegröße = SOD-323F
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Rest-Sperrstrom max. = 200nA
Abmessungen = 1.8 x 1.35 x 0.8mm
Temperaturkoeffizient = 4.5 mV/°C, 8mV/°C

Zenerdioden, 550 mW, Serie BZX84J, Nexperia. Die Zenerdioden der Serie BZX84J von NXP sind Universal-Bauelemente. Diese einfachen Zenerdioden sind in einem SOD323F-Gehäuse (SC-90) untergebracht. Dieses Kunststoffgehäuse ist äußerst klein und ist für die Flachkabel-SMD-Montage geeignet. Die Serie BZX84J ist ideal für allgemeine Regelungsfunktionen.. – Nicht wiederholende Verlustleistung bei Spitzensperrspannung: 40 mW – Gesamtverlustleistung: 550 mW – Kleines Kunststoffgehäuse für SMD-Designs – Großer Betriebsspannungsbereich: Nennwert 2,4 V bis 75 V (E24-Serie) – Serie mit zwei Toleranzen: 2 % und 5 % – Geringer differenzieller Widerstand
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
10V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
550 mW
Gehäusegröße:
SOD-323F
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Rest-Sperrstrom max.:
200nA
Abmessungen:
1.8 x 1.35 x 0.8mm
Temperaturkoeffizient:
4.5 mV/°C, 8mV/°C
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, 7423958, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Nexperia, BZX84JC10,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0462*
20
€ 5,90*
ab € 0,0279*
€ 0,0826*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,0818*
€ 0,1884*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1884*
€ 0,2242
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1467*
€ 0,1746
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1033*
€ 0,1229
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0994*
€ 0,1183
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0818*
€ 0,0973
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.