Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal AZ3350 Sicherheits-Verriegelungsschalter Codiert 2 Öffner/1 Schließer, Betätiger inklusive 2 Öffner 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7420748
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     AZ 3350-12ZUEK
EAN/GTIN:
     5059040271548
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Verriegelungsart = Codiert
Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner/1 Schließer
Betätiger inklusive = Ja
Sicherheitskontakte = 2 Öffner
Wechselspannung max. = 230V
Gleichspannung max. = 24V
Anschlussausführung = M20
Gehäusematerial = Aluminium
IP Schutzart = IP 67
Anzahl der Kopfpositionen = 4
Abmessungen = 38 x 40.5 x 114mm
Strom max. = 4A

EN ISO 13849-1. BG, USA/CAN, CCC. Verriegelungshebel separat erhältlich. AZ3350, codiert. Dieser robuste Sicherheitsschalter mit Metallgehäuse wurde für den Einsatz an Maschinenschutzeinrichtungen entwickelt, die zu Betriebssicherheitszwecken geschlossen werden müssen. Das spezielle Zungen-Betätigungselement ist so gestaltet, dass eine versehentliche oder vorsätzliche Betätigung mithilfe einfacher Mittel wie Schraubendrehern, gebogenen Drähten usw. unmöglich ist. Betätigungskopf in vier Stellungen montierbar (Schritte von 90°) Auf ebener Fläche montierbar Zwangsöffnung wird mit Bewegung des Schutzes erreicht Einschließlich Verriegelungsgriff Lange Lebensdauer Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei niedrigen Spannungen und Strömen 1 Kabeleinführung M20 x 1,5 40,5 x 114 x 38 mm
Weitere Informationen:
Verriegelungsart:
Codiert
Kontakt-Konfiguration:
2 Öffner/1 Schließer
Betätiger inklusive:
Ja
Sicherheitskontakte:
2 Öffner
Wechselspannung max.:
230V
Gleichspannung max.:
24V
Anschlussausführung:
M20
Gehäusematerial:
Aluminium
IP Schutzart:
IP 67
Anzahl der Kopfpositionen:
4
Abmessungen:
38 x 40.5 x 114mm
Strom max.:
4A
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselschalter, Verriegelungsschalter, schlüsselschalter 230v ip67, mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter schmersal, 7420748, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungsschalter, Schmersal, AZ335012ZUEK, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 69,97*
€ 92,66*
€ 5,90*
ab € 75,31*
€ 96,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schmersal
AZ 3350-B6
ab € 39,81*
Zubehör
Schmersal
AZ 3350-B1
ab € 4,34*
Zubehör
Schmersal
AZ 3350-B5
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.