| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7420707 Herst.-Nr.: AZM 170-11ZRK 230 VAC EAN/GTIN: 5059040271524 |
| |
|
| | |
| Spannung zum Verriegeln/Entriegeln = Entriegelt bei Spannung Versorgungsspannung = 230V ac Serie = AZM 170 Betätiger inklusive = Nein Sicherheitskontakte = Öffner Leitungseinführung = 1/2 in NPT Hilfsschalter = 1Schließer Gehäusematerial = Kunststoff IP Schutzart = IP 67 Länge = 30mm
EN ISO 13849-1, EN 60947-5-1, BG-GS-ET-19. BG, USA/CAN, CCC. Betätigungselement nicht im Lieferumfang enthalten. Schalter für Magnet-Verriegelungseinheit AZM170, Schmersal. Die Serie AZM170 an Schaltern für Magnet-Verriegelungseinheiten bietet einen robusten Schutztürschutz bei vielen Anwendungen. Die Magnet-Verriegelungseinheiten sind verriegelungs- und entriegelungsfähig und werden in Ausführungen mit Wechsel- und Gleichspannungen angeboten. Diese Verriegelungseinheiten wurden für industrielle Umgebungen entworfen und haben eine hohe Schutzklasse von bis zu IP67 entsprechend IEC/EN 60529. Verriegelungs- und entriegelungsfähig 1 Kabeleinführung M20 x 1,5 Elektromechanische Betätigung Abmessungen: 30 x 90 x 84 mm Gehäuse aus Kunststoff, glasfaserverstärktes Thermoplast, belüftet, selbstverlöschend Hohe Schutzklasse IP67 nach IEC/EN 60529 Betriebstemperatur: -25 → +60 °C Weitere Informationen: | | Spannung zum Verriegeln/Entriegeln: | Entriegelt bei Spannung | Versorgungsspannung: | 230V ac | Serie: | AZM 170 | Betätiger inklusive: | Nein | Sicherheitskontakte: | Öffner | Leitungseinführung: | 1/2 in NPT | Hilfsschalter: | 1Schließer | Gehäusematerial: | Kunststoff | IP Schutzart: | IP 67 | Länge: | 30mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter schmersal, mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter 230v, 7420707, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Schmersal, AZM17011ZRK230VAC, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches |
| | |
| |