Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro-Automatik EA-Licence Code EasyPS2000B Software


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7418720
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-Licence Code EasyPS2000B
EAN/GTIN:
     4016138692945
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Software für Kraftmessgeräte
labornetzgerät ea elektro automatik
Zubehör Typ = Software

Serie EA-PS 2000B. Mikroprozessorgesteuerte und USB-programmierbare, kostengünstige Netzteile der Serie EA-PS 2000B enthalten einen vollständig flexiblen Ausgang mit automatischer Bereichswahl. Dadurch können sie entweder mit höherer Spannung oder einem höheren Strom innerhalb des angegebenen U/I/P-Bereichs arbeiten. Sie sind mit digitalen Encodern für U- und I-Einstellung, einer vollständigen 4-stelligen LCD-Segmentanzeige mit verschiedenen Statusfunktionen (Ausgangs-Voreinstellung, -Verriegelung und Standby).ausgestattet. Und ein Mini-USB-Anschluss für die Computer-Steuerung. Die Geräte haben eine hohe Stabilität und geringe Restwelligkeit und sind geschützt gegen Überstrom (OPC), DC-Überspannung (OVP) und Übertemperatur (OTP). Zu den Anwendungen gehören F ;E, Reparatur, Prüfung, Wartung und Ausbildung in kleinen Labors, Werkstätten, Technikerschulen und Hochschulen. Eigenschaften und Vorteile. Frequenz: 45 Hz bis 65 Hz Betriebstemperatur: 0 °C bis 50 °C Attraktives, flaches Tischgehäuse Natürliche Konvektion (kein Lüfter) IEC 320-C14-Eingangssteckdose Ausgang über sichre Bananensockel. LIZENZCODE EASYPS2000B. LIZENZCODE EASYPS2000B ist eine Software zur Steuerung und Überwachung von Netzteilen und elektronischen Lasten. Dieses Software-Tool ist leicht zu handhaben und erfordert nur minimale Einrichtung. Die Bedieneroberfläche ist vollständig auf Englisch. Dieses Tool ist kompatibel mit der Verwendung von Serie PS2000B Netzteilen.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Software
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, 7418720, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgerätzubehör, EA Elektro-Automatik, EALicenceCodeEasyPS2000B, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supply & Source Accessories
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,20*
€ 46,95*
€ 6,90*
ab € 35,24*
€ 46,97*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 35,13*
€ 47,72*
71 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 36,58*
€ 48,44*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,50*
€ 53,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
39200112
ab € 261,42*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
39200113
ab € 335,15*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
39200114
ab € 376,49*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
39200116
ab € 293,62*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
39200117
ab € 297,85*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
39200118
ab € 376,24*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
39200120
ab € 694,48*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
39200121
ab € 768,72*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
39200126
ab € 746,09*
Sonstiges
Voltcraft
CPPS-320-42
ab € 430,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.