Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal AZM 170 Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 230V ac, 2 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schmersal AZM 170 Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 230V ac, 2 Öffner
Artikel-Nr.:
     108EL-7418681
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     AZM 170-02ZRK 230 VAC
EAN/GTIN:
     5059040271593
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln = Entriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung = 230V ac
Serie = AZM 170
Betätiger inklusive = Nein
Sicherheitskontakte = 2 Öffner
Leitungseinführung = M20
Gehäusematerial = Kunststoff
IP Schutzart = IP 67
Wechselspannung max. = 230V ac
Länge = 30mm
Weitere Informationen:
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln:
Entriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung:
230V ac
Serie:
AZM 170
Betätiger inklusive:
Nein
Sicherheitskontakte:
2 Öffner
Leitungseinführung:
M20
Gehäusematerial:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP 67
Wechselspannung max.:
230V ac
Länge:
30mm
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter schmersal, mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter 230v, 7418681, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Schmersal, AZM17002ZRK230VAC, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 187,41*
€ 241,44*
€ 5,90*
ab € 233,47*
€ 288,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,44*
€ 287,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,53*
€ 283,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,57*
€ 260,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,51*
€ 237,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,41*
€ 223,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schmersal
AZ 17/170-B1
ab € 3,22*
Zubehör
Schmersal
AZ 17/170-B1-2245
ab € 6,86*
Zubehör
Schmersal
AZ 17/170-B5
ab € 3,29*
Zubehör
Schmersal
AZM 170-B6
ab € 10,28*
Zubehör
Schmersal
TRIANGULAR KEY TK-M5
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.