Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal SRB 324ST Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 1, 2-Kanal, 5 Sicherheitskontakte Lichtstrahl/Vorhang,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schmersal SRB 324ST Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 1, 2-Kanal, 5 Sicherheitskontakte Lichtstrahl/Vorhang,
Schmersal SRB 324ST Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 1, 2-Kanal, 5 Sicherheitskontakte Lichtstrahl/Vorhang,
Schmersal SRB 324ST Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 1, 2-Kanal, 5 Sicherheitskontakte Lichtstrahl/Vorhang,
Schmersal SRB 324ST Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 1, 2-Kanal, 5 Sicherheitskontakte Lichtstrahl/Vorhang,
Artikel-Nr.:
     108EL-7418666
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     SRB324ST 24V (V.3)
EAN/GTIN:
     5060641291286
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Versorgungsspannung = 24V ac/dc
Anzahl der Kanäle = 1, 2
Sicherheitskontakte = 5
Hilfsschalter = 1
Reset-Typ = Automatisch
Bereich = PROTECT
Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 3
PL ISO 13849-1 = d
SIL IEC 61508 = 2
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Tiefe = 121mm
Länge = 100mm

BG, USA/CAN. PROTECT SRB324ST – Sicherheitsrelais. Einführung der Serie PROTECT SRB324 von Schmersal, Hersteller von hochwertigen und zuverlässigen Sicherheitsrelais, die verschiedene Industriesicherheitsstandards erfüllen. Diese universellen Sicherheits-Relaisbausteine dienen zur Auswertung von Schaltsignalen. Die Baureihe PROTECT SRB324 ist universell einsetzbar und kann mit Sicherheitsschaltanlagen anderer Hersteller verwendet werden. Für die Signalverarbeitung von potenzialfreien Ausgängen, z. B. Not-Aus-Befehlsgeräte, Positionsschalter und MagnetverriegelungseinheitenGeeignet zur Signalverarbeitung von mit Potentialen verbundenen Ausgängen (AOPDs), STOP 0, 2 Sicherheitskontakte, STOP 1 (einstellbar 1 → 30 s)4 SignalausgängeOptional: Kurzschlussanerkennung, manuelle Rückstellung mit Flankenerkennung in einem ausfallsicheren Stromkreis, automatische Rückstellung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V ac/dc
Anzahl der Kanäle:
1, 2
Sicherheitskontakte:
5
Hilfsschalter:
1
Reset-Typ:
Automatisch
Bereich:
PROTECT
Sicherheitskategorie ISO 13849-1:
3
PL ISO 13849-1:
d
SIL IEC 61508:
2
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Tiefe:
121mm
Länge:
100mm
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 24v ac/dc, schmersal schutztürwächter, schutztürwächter, 7418666, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Schmersal, SRB324ST24V(V3), Relays & Signal Conditioning, Relays, Safety Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 343,27*
€ 427,44*
€ 5,90*
ab € 409,57*
€ 484,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,44*
€ 508,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,94*
€ 489,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,37*
€ 453,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,50*
€ 427,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,27*
€ 408,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.