Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal SRB 30X3 Sicherheitsrelais, 24V ac, 2-Kanal, 3 Sicherheitskontakte Lichtstrahl/Vorhang,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schmersal SRB 30X3 Sicherheitsrelais, 24V ac, 2-Kanal, 3 Sicherheitskontakte Lichtstrahl/Vorhang,
Artikel-Nr.:
     108EL-7418657
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     SRB302X3-24VAC/DC-230VAC
EAN/GTIN:
     5059040271531
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Versorgungsspannung = 24 V ac/dc, 230V ac
Anzahl der Kanäle = 2
Sicherheitskontakte = 3
Hilfsschalter = 2
Reset-Typ = Automatisch
Bereich = PROTECT
Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 4
PL ISO 13849-1 = e
SIL IEC 61508 = 3
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Erfüllte Normen = IEC60947-1
Serie = SRB 30X3
Länge = 100mm

Die Sicherheitsrelais der PROTECT-Serie von Schmersal, speziell die SRB302X3s, sind für ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im Feld bekannt. Eigenschaften und Vorteile • Für die Signalverarbeitung von potenzialfreien Ausgängen, z. B. Not-Aus-Stopptasten, Positionsschalter und Magnetverriegelungseinheiten).• Für die Signalverarbeitung von an Potenzialen angeschlossenen Ausgängen (AOPDs), z. B. Sicherheitslichtgittern/-vorhängen• Sicherheitskontakte ab 3 Stück• Meldeausgänge ab 2 Stück• Die standardmäßige Einrast-Montage auf DIN-Schiene ermöglicht ein einfaches Hinzufügen und Entfernen und bietet Ihnen so die Flexibilität und Portabilität, die Sie benötigen. Anwendungen • Not-Aus-Stopptasten• Sicherheitsschutz• Not-Aus-Schalter durch Seilzug• Sicherheits-Lichtvorhang Vorteile des SRB302X3 • Die 20-jährige Einsatzzeit dieses Geräts gibt Ihnen Vertrauen in die Qualität des Aufbaus• Kompakte Bauform für mehr Montage auf DIN-Hutschienen oder gleichwertigen Bauteilen• Geringer Stromverbrauch im Vergleich zu anderen Geräten auf dem Markt Sicherheitstechnische Parameter • EN 954-1 Kategorie – Kat. 4• EN ISO 13849-1 Gütegrad – Ple• EN 62061 SIL Anspruch – SIL CL 3
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V ac/dc, 230V ac
Anzahl der Kanäle:
2
Sicherheitskontakte:
3
Hilfsschalter:
2
Reset-Typ:
Automatisch
Bereich:
PROTECT
Sicherheitskategorie ISO 13849-1:
4
PL ISO 13849-1:
e
SIL IEC 61508:
3
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Erfüllte Normen:
IEC60947-1
Serie:
SRB 30X3
Länge:
100mm
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 24v ac/dc, schmersal schutztürwächter, schutztürwächter, 7418657, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Schmersal, SRB302X324VACDC230VAC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Safety Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,09*
€ 577,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,03*
€ 551,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,71*
€ 510,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,30*
€ 482,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,75*
€ 460,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.