Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS Nylon Abgesicherter Anschlussklemmenblock, Schraubanschluss 3-polig, Raster 16mm 4 mm² / 20A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CAMDENBOSS Nylon Abgesicherter Anschlussklemmenblock, Schraubanschluss 3-polig, Raster 16mm 4 mm² / 20A
CAMDENBOSS Nylon Abgesicherter Anschlussklemmenblock, Schraubanschluss 3-polig, Raster 16mm 4 mm² / 20A
Artikel-Nr.:
     108EL-7418603
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CFTBN/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
Sicherungsreihenklemme
lüsterklemme 3 polig
lüsterklemme
Anzahl der Auslässe = 3
Nennstrom = 20A
Drahtgröße = 4 mm²
Anschlussart = Schrauben
Montagetyp = Schraub
Abgesichert = Ja
Material = Nylon
Betriebsspannung = 690 V
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +120°C

Camdenboss-Fverwendeter Terminal BlockDer Camdenboss 3-polige abgesicherte Terminal Block ist 1- bis 5-polige Terminal Strip mit 5 mm x 20 mm Sicherungshalter. Er hat eine Versorgungsspannung von (Sicherungshalter) 250 V und (Terminal) 450 V ac.Eigenschaften und Vorteile30,8 mm Durchmesser Verdrehsicherung Kabeleinführung: 4 mm2 (2,5 mm2 mit Protector) Einfach auf die erforderliche Größe zuschneiden Integrierter Ersatz-Sicherungsträger Verriegelbarer Sicherungshalter mit CFTBN/1 Schraub-/Staubschutz Protector auf Terminal als Standard Drahtschutz am Erdpol nach BestellungZertifizierungenCE-zertifiziert En60127 - Sicherungshalter En60998 - Terminal Blocks IP20-Fingerschutz UL 1059-Zulassung Schwer entflammbares PA gemäß UL94-V0
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
3
Nennstrom:
20A
Drahtgröße:
4 mm²
Anschlussart:
Schrauben
Montagetyp:
Schraub
Abgesichert:
Ja
Material:
Nylon
Betriebsspannung:
690 V
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: camdenboss lüsterklemme, 7418603, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, CAMDENBOSS, CFTBN3, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
857
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,28*
€ 2,28*
1 Tag
14305
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,14*
€ 2,42*
Lager 108
pro Paket
€ 8,95*
ab € 8,88*
€ 13,21*
pro Packung
Frei Haus
ab € 413,07*
€ 481,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,21*
€ 15,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,42*
€ 13,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,15*
€ 13,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,51*
€ 12,51
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 8,88*
€ 10,57
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,888* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.