Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsklemme, ... 2.5mm², 3 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14835062
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CFTBN/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
Sicherungsreihenklemme
lüsterklemme 3 polig
lüsterklemme
Sicherungsklemme, Typ=CFTBN/3, Länge=30 mm, Nennspannung AC=250 V, Nennstrom=13 A, Pole=3, Querschnitt, max.=2.5 mm², Querschnitt, min.=-999, Farbe=Grau, Material=Polyamid (PA)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
13,2 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: camdenboss lüsterklemme, Sicherungsklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1757
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,29*
€ 2,30*
1 Tag
14295
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,14*
€ 2,43*
pro Packung
Frei Haus
ab € 413,23*
€ 480,45*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.