Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Elektrischer Türöffner mit Ausfallsicherung, 12V ac/dc / 0.27A, 19 mm x 28mm x 98 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Elektrischer Türöffner mit Ausfallsicherung, 12V ac/dc / 0.27A, 19 mm x 28mm x 98 mm
RS PRO Elektrischer Türöffner mit Ausfallsicherung, 12V ac/dc / 0.27A, 19 mm x 28mm x 98 mm
RS PRO Elektrischer Türöffner mit Ausfallsicherung, 12V ac/dc / 0.27A, 19 mm x 28mm x 98 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7418247
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7418247
EAN/GTIN:
     5056112113584
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
automatische türöffner
AC- oder DC-Betrieb = AC, DC
Stromaufnahme = 0.27A
Tiefe = 19 mm
Fehler-Mode = Ausfallsicherung
Höhe = 98 mm
Versorgungsspannung = 12V ac/dc
Breite = 28mm

RS PRO 19
Weitere Informationen:
AC- oder DC-Betrieb:
AC, DC
Stromaufnahme:
0.27A
Tiefe:
19 mm
Fehler-Mode:
Ausfallsicherung
Höhe:
98 mm
Versorgungsspannung:
12V ac/dc
Breite:
28mm
Weitere Suchbegriffe: 7418247, Sicherheit & Eisenwaren, Sicherheits-Alarme und Sensoren, Elektrische Türöffner, RS PRO, M1AUNLOCK, Security & Ironmongery, Security Alarms & Sensors, Electric Strikes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.