Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 4-polig 40A Buchse, Steckverbindermodul für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7417698
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140043141
EAN/GTIN:
     5060641253383
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Nennstrom = 40A
Gender = Buchse
Serie = Han-Modular
Typ = Steckverbindermodul
Kontakt-Format = 4P+E
Betriebsspannung = 830 V
Reihe = Han CC, geschützt
Anzahl der Kontakte = 4

Geschütztes Modul Han CC. Geeignet für Han C-Crimpkontakte Entwickelt für eine hohe Betriebsspannung bis zu 830 V Berührungssichere Stecker- und Buchsenkontakte Hohe Kontaktdichte
Weitere Informationen:
Nennstrom:
40A
Gender:
Buchse
Serie:
Han-Modular
Typ:
Steckverbindermodul
Kontakt-Format:
4P+E
Betriebsspannung:
830 V
Reihe:
Han CC, geschützt
Anzahl der Kontakte:
4
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsätze, Modularbuchsen, harting buchsenkontakt, buchsenkontakt, buchsenkontakt 1,5mm², 7417698, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09140043141, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 3,21*
€ 4,51*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 3,22*
€ 4,53*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,2515*
€ 4,5715*
7 Tage
93
1
€ 6,95*
ab € 3,4179*
€ 4,8079*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,14*
€ 5,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 32 000 6205
ab € 1,39*
Zubehör
Harting
09 32 000 6204
ab € 1,3838*
Zubehör
Harting
09 32 000 6208
ab € 1,4064*
Zubehör
Harting
9320006207
ab € 19,38*
Zubehör
Harting
09140000304
ab € 7,41*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,71*
Zubehör
Harting
09140043041
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.